用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど寸法A(mm)27寸法A0(mm)35.8寸法A1(mm)13寸法A2(mm)16寸法B(mm)34.1寸法H(mm)130寸法J(mm)99寸法L(mm)68寸法N(mm)16寸法S(mm)14.3寸法d(mm)25形状菱フランジ形ユニット適合FL205カバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形基本静定格荷重(kN)7.85基本動定格荷重(kN)14.0軸受呼び番号UC205取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)0.64(参考)係数13.9カバー寸法(mm)40(As)RoHS指令(10物質対応)対応