用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど寸法A(mm)34寸法A0(mm)44.4寸法A1(mm)14寸法A2(mm)19寸法B(mm)42.9寸法H(mm)161寸法J(mm)130寸法L(mm)90寸法N(mm)16寸法S(mm)17.5寸法d(mm)35形状菱フランジ形ユニット適合FL207カバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形基本静定格荷重(kN)15.4基本動定格荷重(kN)25.7軸受呼び番号UC207取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)1.2(参考)係数13.9カバー寸法(mm)49(As)RoHS指令(10物質対応)対応