用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど寸法A(mm)36寸法A0(mm)51.2寸法A1(mm)14寸法A2(mm)21寸法B(mm)49.2寸法H(mm)175寸法J(mm)144寸法L(mm)100寸法N(mm)16寸法S(mm)19寸法d(mm)40形状菱フランジ形ユニット適合FL208カバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形基本静定格荷重(kN)17.8基本動定格荷重(kN)29.1軸受呼び番号UC208取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)1.6(参考)係数14.0カバー寸法(mm)55(As)RoHS指令(10物質対応)対応