用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど寸法A(mm)38寸法A0(mm)52.2寸法A1(mm)15寸法A2(mm)22寸法B(mm)49.2寸法H(mm)188寸法J(mm)148寸法L(mm)108寸法N(mm)19寸法S(mm)19寸法d(mm)45形状菱フランジ形ユニット適合FL209カバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形基本静定格荷重(kN)21.3基本動定格荷重(kN)34.1軸受呼び番号UC209取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)1.9(参考)係数14.0カバー寸法(mm)56(As)RoHS指令(10物質対応)対応