用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど寸法A(mm)40寸法A0(mm)54.6寸法A1(mm)15寸法A2(mm)22寸法B(mm)51.6寸法H(mm)197寸法J(mm)157寸法L(mm)115寸法N(mm)19寸法S(mm)19寸法d(mm)50形状菱フランジ形ユニット適合FL210カバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形基本静定格荷重(kN)23.3基本動定格荷重(kN)35.1軸受呼び番号UC210取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)2.2(参考)係数14.4カバー寸法(mm)59(As)RoHS指令(10物質対応)対応