用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど寸法A(mm)48寸法A0(mm)68.7寸法A1(mm)18寸法A2(mm)29寸法B(mm)65.1寸法H(mm)250寸法J(mm)202寸法L(mm)140寸法N(mm)23寸法S(mm)25.4寸法d(mm)60形状菱フランジ形ユニット適合FL212カバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形基本静定格荷重(kN)36.2基本動定格荷重(kN)52.4軸受呼び番号UC212取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)4.2(参考)係数14.4カバー寸法(mm)73(As)RoHS指令(10物質対応)対応