用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど寸法A(mm)50寸法A0(mm)69.7寸法A1(mm)20寸法A2(mm)30寸法B(mm)65.1寸法H(mm)258寸法J(mm)210寸法L(mm)155寸法N(mm)23寸法S(mm)25.4寸法d(mm)65形状菱フランジ形ユニット適合FL213カバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形基本静定格荷重(kN)40.1基本動定格荷重(kN)57.2軸受呼び番号UC213取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)5.9(参考)係数14.4カバー寸法(mm)87(Ac)RoHS指令(10物質対応)対応