用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど寸法A(mm)25.5寸法A0(mm)33.3寸法A1(mm)11寸法A2(mm)15寸法B(mm)31寸法H(mm)113寸法J(mm)90寸法L(mm)60寸法N(mm)12寸法S(mm)12.7寸法d(mm)20形状菱フランジ形ユニット適合FL204カバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形基本静定格荷重(kN)6.65基本動定格荷重(kN)12.8軸受呼び番号UC204取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)0.60(参考)係数13.2カバー寸法(mm)46(Ac)RoHS指令(10物質対応)対応