用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど寸法A(mm)31寸法A0(mm)40.2寸法A1(mm)13寸法A2(mm)18寸法B(mm)38.1寸法H(mm)148寸法J(mm)117寸法L(mm)80寸法N(mm)16寸法S(mm)15.9寸法d(mm)30形状菱フランジ形ユニット適合FL206カバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形基本静定格荷重(kN)11.3基本動定格荷重(kN)19.5軸受呼び番号UC206取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)1.2(参考)係数13.9カバー寸法(mm)53(Ac)RoHS指令(10物質対応)対応