菱フランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07194117 品番 UCFL209FD
参考基準価格(税別)¥12,460 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。
菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。
機械本体への軸受箱の取付けは、60本のボルトによって行います。

寸法A(mm)38 寸法A0(mm)52.2 寸法A1(mm)15 寸法A2(mm)22 寸法B(mm)49.2 寸法H(mm)188 寸法J(mm)148 寸法L(mm)108 寸法N(mm)19 寸法S(mm)19 寸法d(mm)45 形状菱フランジ形ユニット 用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど 適合FL209 カバー鋳鉄カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ一端密閉形 基本静定格荷重(kN)21.3 基本動定格荷重(kN)34.1 軸受呼び番号UC209 取付ボルトの呼びM16 ユニット質量(kg)2.3(参考) 係数14.0 カバー寸法(mm)66(Ac) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする