寸法A1(mm)21寸法A2(mm)10寸法A3(mm)6寸法A4(mm)29.8寸法B(mm)34.1寸法H3(mm)70寸法J(mm)90寸法J1(mm)63.6寸法L(mm)115寸法N(mm)12(±0.2)寸法S(mm)14.3寸法d(mm)25形状印ろう付丸フランジ形ユニット適合FC205カバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形基本静定格荷重(kN)7.85基本動定格荷重(kN)14.0軸受呼び番号UC205取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)0.95(参考)係数13.9カバー寸法(mm)34(As)RoHS指令(10物質対応)対応