用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど
寸法A1(mm)26寸法A2(mm)11寸法A3(mm)8寸法A4(mm)36.4寸法B(mm)42.9寸法H3(mm)90寸法J(mm)110寸法J1(mm)77.8寸法L(mm)135寸法N(mm)14(±0.2)寸法S(mm)17.5寸法d(mm)35形状印ろう付丸フランジ形ユニット適合FC207カバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形基本静定格荷重(kN)15.4基本動定格荷重(kN)25.7軸受呼び番号UC207取付ボルトの呼びM12ユニット質量(kg)1.7(参考)係数13.9カバー寸法(mm)41(As)RoHS指令(10物質対応)対応