用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど
寸法A1(mm)26寸法A2(mm)11寸法A3(mm)10寸法A4(mm)41.2寸法B(mm)49.2寸法H3(mm)100寸法J(mm)120寸法J1(mm)84.8寸法L(mm)145寸法N(mm)14(±0.2)寸法S(mm)19寸法d(mm)40形状印ろう付丸フランジ形ユニット適合FC208カバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形基本静定格荷重(kN)17.8基本動定格荷重(kN)29.1軸受呼び番号UC208取付ボルトの呼びM12ユニット質量(kg)2.0(参考)係数14.0カバー寸法(mm)45(As)RoHS指令(10物質対応)対応