印ろう付丸フランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07194835 品番 UCFC210D
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。
印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

寸法A1(mm)28 寸法A2(mm)10 寸法A3(mm)12 寸法A4(mm)42.6 寸法B(mm)51.6 寸法H3(mm)110 寸法J(mm)138 寸法J1(mm)97.6 寸法L(mm)165 寸法N(mm)16(±0.2) 寸法S(mm)19 寸法d(mm)50 形状印ろう付丸フランジ形ユニット 用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど 適合FC210 カバー鋼板カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ一端密閉形 基本静定格荷重(kN)23.3 基本動定格荷重(kN)35.1 軸受呼び番号UC210 取付ボルトの呼びM14 ユニット質量(kg)2.9(参考) 係数14.4 カバー寸法(mm)47(As) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする