用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど寸法A1(mm)40寸法A2(mm)17寸法A3(mm)14寸法A4(mm)61.4寸法B(mm)74.6寸法H3(mm)150寸法J(mm)177寸法J1(mm)125.1寸法L(mm)215寸法N(mm)19(±0.2)寸法S(mm)30.2寸法d(mm)70形状印ろう付丸フランジ形ユニット適合FC214カバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形基本静定格荷重(kN)44.1基本動定格荷重(kN)62.2軸受呼び番号UC214取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)6.8(参考)係数14.5カバー寸法(mm)66(As)RoHS指令(10物質対応)対応