曜日別特売
UCFC216FC 印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07195045

UCFC216FC 印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07195045
UCFC216FC 印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07195045

印ろう付丸フランジ形ユニット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(mm)80
内容量1個注文コード07195045品番UCFC216FC
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。
印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

用途
回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど
寸法A1(mm)42寸法A2(mm)18寸法A3(mm)16寸法A4(mm)67.3寸法B(mm)82.6寸法H3(mm)170寸法J(mm)200寸法J1(mm)141.4寸法L(mm)240寸法N(mm)23(±0.2)寸法S(mm)33.3寸法d(mm)80形状印ろう付丸フランジ形ユニット適合FC216カバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形基本静定格荷重(kN)53.0基本動定格荷重(kN)72.7軸受呼び番号UC216取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)9.9(参考)係数14.6カバー寸法(mm)87(Ac)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07194957
2022-12-10
用途: 漁船搭載の巻き上げドラム
渡辺漁業農・林・水産業

既設品と全く同じものなので問題なく使えている。既設品は30年ほど使用して腐食変形したので、これくらいの耐久性はあるのだろう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする