用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど
寸法A1(mm)45寸法A2(mm)18寸法A3(mm)18寸法A4(mm)69.6寸法B(mm)85.7寸法H3(mm)180寸法J(mm)208寸法J1(mm)147.1寸法L(mm)250寸法N(mm)23(±0.2)寸法S(mm)34.1寸法d(mm)85形状印ろう付丸フランジ形ユニット適合FC217カバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形基本静定格荷重(kN)61.9基本動定格荷重(kN)84.0軸受呼び番号UC217取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)11.7(参考)係数14.5カバー寸法(mm)89(Ac)RoHS指令(10物質対応)対応