用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど
寸法A1(mm)50寸法A2(mm)22寸法A3(mm)18寸法A4(mm)78.3寸法B(mm)96寸法H3(mm)190寸法J(mm)220寸法J1(mm)155.5寸法L(mm)265寸法N(mm)23(±0.2)寸法S(mm)39.7寸法d(mm)90形状印ろう付丸フランジ形ユニット適合FC218カバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形基本静定格荷重(kN)71.5基本動定格荷重(kN)96.1軸受呼び番号UC218取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)14.8(参考)係数14.5カバー寸法(mm)98(Ac)RoHS指令(10物質対応)対応