テークアップ形ユニット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)45 基本動定格荷重(kN)34.1 注文コード07195404 品番UCT209
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は寸法d・基本動定格荷重など15種類から選べます 他の種類を見る

ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。

寸法A(mm)49 寸法A1(mm)16 寸法A2(mm)35 寸法B(mm)49.2 寸法H(mm)117 寸法H1(mm)102 寸法H2(mm)83 寸法L(mm)144 寸法L1(mm)87 寸法L2(mm)16 寸法L3(mm)83 寸法N(mm)29 寸法N1(mm)19 寸法N2(mm)49 寸法S(mm)19 寸法d(mm)45 形状テークアップ形ユニット 用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど 適合T209 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) 基本静定格荷重(kN)21.3 基本動定格荷重(kN)34.1 軸受呼び番号UC209 係数14.0 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07195361
2020-01-24
用途:
ベルトコンベアのローラーの軸受けに使用

他メーカーとの入れ替えになりましたが、何の問題もなく取付完了いたしました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
07195377
2019-01-22
用途:
機械修理
製造業

商社で購入すると時間がかかる為、購入しましたもう少しコスパがいいといいかな、でも助かりました。

対象商品:
07195422
2018-02-26
用途:
機械作成
建設業・工事業

リピート買い出来る安心な商品です。商品がもう少し早く入荷できればより助かります。

対象商品:
07195377
2015-07-07
用途:
大手メーカーの製造ライン自動機に使用
サイクレット研究所 様

設計上寸法の詳細およびCADデーター(DXF)の提供を希望します。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考とさせて頂きたく思います。
(※現時点での対応は未定でございます。)

対象商品:
07195352
2011-11-16
用途:
軸受
K・C・F 様

商品自体問題はないのですが4個注文内一部材質が(色)違うのが来たので問題ないのですが
多少体裁も有るので揃えて欲しい
軸を止めるネジが細目を使用しており(なくしてしまい)ここ(モノタロー)で取り寄せ出来ますが??

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけし、申し訳ありませんでした。
別途、メールにてご連絡させて頂きます。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする