寸法A(mm)32
寸法A1(mm)12
寸法A2(mm)21
寸法B(mm)31
寸法H(mm)89
寸法H1(mm)76
寸法H2(mm)51
寸法L(mm)94
寸法L1(mm)61
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)51
寸法N(mm)19
寸法N1(mm)16
寸法N2(mm)32
寸法S(mm)12.7
寸法d(mm)17
形状テークアップ形ユニット
用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど
適合T204
カバー鋼板カバー付き
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
タイプ一端密閉形
基本静定格荷重(kN)6.65
基本動定格荷重(kN)12.8
軸受呼び番号UC203
ユニット質量(kg)0.78(参考)
係数13.2
カバー寸法(mm)44(As)
RoHS指令(10物質対応)対応