用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど
寸法A(mm)32寸法A1(mm)12寸法A2(mm)21寸法B(mm)31寸法H(mm)89寸法H1(mm)76寸法H2(mm)51寸法L(mm)94寸法L1(mm)61寸法L2(mm)10寸法L3(mm)51寸法N(mm)19寸法N1(mm)16寸法N2(mm)32寸法S(mm)12.7寸法d(mm)20形状テークアップ形ユニット適合T204カバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形基本静定格荷重(kN)6.65基本動定格荷重(kN)12.8軸受呼び番号UC204ユニット質量(kg)0.76(参考)係数13.2カバー寸法(mm)44(As)RoHS指令(10物質対応)対応