寸法A(mm)37
寸法A1(mm)12
寸法A2(mm)28
寸法B(mm)38.1
寸法H(mm)102
寸法H1(mm)89
寸法H2(mm)56
寸法L(mm)113
寸法L1(mm)70
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)57
寸法N(mm)22
寸法N1(mm)16
寸法N2(mm)37
寸法S(mm)15.9
寸法d(mm)30
形状テークアップ形ユニット
用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど
適合T206
カバー鋼板カバー付き
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
タイプ一端密閉形
基本静定格荷重(kN)11.3
基本動定格荷重(kN)19.5
軸受呼び番号UC206
ユニット質量(kg)1.3(参考)
係数13.9
カバー寸法(mm)52(As)
RoHS指令(10物質対応)対応