寸法A(mm)49
寸法A1(mm)16
寸法A2(mm)33
寸法B(mm)49.2
寸法H(mm)114
寸法H1(mm)102
寸法H2(mm)83
寸法L(mm)144
寸法L1(mm)88
寸法L2(mm)16
寸法L3(mm)83
寸法N(mm)29
寸法N1(mm)19
寸法N2(mm)49
寸法S(mm)19
寸法d(mm)40
形状テークアップ形ユニット
用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど
適合T208
カバー鋼板カバー付き
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
タイプ一端密閉形
基本静定格荷重(kN)17.8
基本動定格荷重(kN)29.1
軸受呼び番号UC208
ユニット質量(kg)2.5(参考)
係数14.0
カバー寸法(mm)68(As)
RoHS指令(10物質対応)対応