寸法A(mm)64
寸法A1(mm)22
寸法A2(mm)38
寸法B(mm)55.6
寸法H(mm)146
寸法H1(mm)130
寸法H2(mm)102
寸法L(mm)171
寸法L1(mm)106
寸法L2(mm)19
寸法L3(mm)95
寸法N(mm)35
寸法N1(mm)25
寸法N2(mm)64
寸法S(mm)22.2
寸法d(mm)55
形状テークアップ形ユニット
用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど
適合T211
カバー鋼板カバー付き
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
タイプ一端密閉形
基本静定格荷重(kN)29.4
基本動定格荷重(kN)43.4
軸受呼び番号UC211
ユニット質量(kg)4.0(参考)
係数14.4
カバー寸法(mm)75(As)
RoHS指令(10物質対応)対応