用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど
寸法A(mm)64寸法A1(mm)22寸法A2(mm)42寸法B(mm)65.1寸法H(mm)146寸法H1(mm)130寸法H2(mm)102寸法L(mm)194寸法L1(mm)119寸法L2(mm)19寸法L3(mm)102寸法N(mm)35寸法N1(mm)32寸法N2(mm)64寸法S(mm)25.4寸法d(mm)60形状テークアップ形ユニット適合T212カバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形基本静定格荷重(kN)36.2基本動定格荷重(kN)52.4軸受呼び番号UC212ユニット質量(kg)4.9(参考)係数14.4カバー寸法(mm)88(As)RoHS指令(10物質対応)対応