用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど
寸法A(mm)70寸法A1(mm)26寸法A2(mm)44寸法B(mm)65.1寸法H(mm)167寸法H1(mm)151寸法H2(mm)111寸法L(mm)224寸法L1(mm)137寸法L2(mm)21寸法L3(mm)121寸法N(mm)41寸法N1(mm)32寸法N2(mm)70寸法S(mm)25.4寸法d(mm)65形状テークアップ形ユニット適合T213カバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形基本静定格荷重(kN)40.1基本動定格荷重(kN)57.2軸受呼び番号UC213ユニット質量(kg)6.9(参考)係数14.4カバー寸法(mm)88(As)RoHS指令(10物質対応)対応