ピロー形ユニット UKP形

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07196104 品番 UKP205
参考基準価格(税別)¥3,810 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

寸法A(mm)38 寸法B1(mm)29 寸法H(mm)36.5 寸法H1(mm)13 寸法H2(mm)71 寸法J(mm)105 寸法L(mm)140 寸法L1(mm)43 寸法N(mm)13 寸法N1(mm)18 寸法d(mm)20 形状ピロー形ユニット 用途伝動装置、一般機械など 適合P205 その他アダプターは別売りです 軸穴種別テーパ穴形 基本静定格荷重(kN)7.85 基本動定格荷重(kN)14.0 軸受呼び番号UK205 取付ボルトの呼びM10 係数13.9 アダプター型式H2305X RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプタは別売りです。(※表記の軸径での使用には、別途アダプタが必要です。)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07196147
2020-03-30
用途:
機械メンテナンス

他社メーカーとの入れ替えでしたが問題なく取り付けれました。

1人が参考にしています
対象商品:
07196165
2019-12-01
用途:
農機具製作
農・林・水産業

最高です。再度注文すると思いますが、その時はよろしくお願いします。

対象商品:
07196156
2016-11-07
用途:
空調機のメンテナンス時
東住設サービス 様 (建設業・工事業)

注文したのが日曜日にもかかわらず、即日出荷の翌日配達と
対応していただき、有難うございました。使用するのは週末ですが
打合せ等もあり助かります!

対象商品:
07196165
2015-12-28
用途:
トラクター修理

アダプタ同梱型になっているほうが買い求めやすいのではないかと、別売とのコメントがあったとしてもです。

対象商品:
07196131
2016-09-07
用途:
農業機械
農・林・水産業

最高です。此れからも利用したいです。

対象商品:
07196165
2015-08-18
用途:
タイヤの軸受け
農・林・水産業

自家製の牽引車の軸受けに仕様しましたが大変良い感じです。満足です。

対象商品:
07196156
2016-02-15
用途:
シャフトの固定

価格が安く問題無く使えました。

対象商品:
07196156
2013-06-02
用途:
客先装置の修理

アダプターも一緒に組み合わせたものがよい。
なぜ、アダプターが別売か意味がわからない。
写真にアダプターを載せているので間違える。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。今後の画像掲載の参考にさせて頂きます。
なお、注意書きに「アダプタは別売りです。(※表記の軸径での使用には、別途アダプタが必要です。) 」
と記載しております。またお気づきの点等ございましたら、いつでもお問い合わせ下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
1人が参考にしています
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする