ピロー形ユニット UKP-C形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07196366 品番 UKP213C
参考基準価格(税別)¥31,060 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

寸法A(mm)70 寸法B1(mm)50 寸法H(mm)76.2 寸法H1(mm)25 寸法H2(mm)150 寸法J(mm)203 寸法L(mm)265 寸法L1(mm)78 寸法N(mm)25 寸法N1(mm)30 寸法d(mm)60 形状ピロー形ユニット 用途伝動装置、一般機械など 適合P213 その他アダプターは別売りです カバー鋼板カバー付き タイプ貫通形 基本静定格荷重(kN)40.1 基本動定格荷重(kN)57.2 軸受呼び番号UK213 取付ボルトの呼びM20 ユニット質量(kg)5.8(参考) 係数14.4 アダプター型式H313X カバー寸法(mm)88(As) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする