※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UKP210CD ピロー形ユニット UKP-CD形 FYH(日本ピローブロック) 07196515 UKP210CD ピロー形ユニット UKP-CD形 FYH(日本ピローブロック) 07196515 UKP210CD ピロー形ユニット UKP-CD形 FYH(日本ピローブロック) 07196515

ピロー形ユニット UKP-CD形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07196515 品番 UKP210CD
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

寸法A(mm)60 寸法B1(mm)42 寸法H(mm)57.2 寸法H1(mm)19 寸法H2(mm)113 寸法J(mm)159 寸法L(mm)206 寸法L1(mm)63 寸法N(mm)20 寸法N1(mm)22 寸法d(mm)45 形状ピロー形ユニット 用途伝動装置、一般機械など 適合P210 その他アダプターは別売りです カバー鋼板カバー付き タイプ一端密閉形 基本静定格荷重(kN)23.3 基本動定格荷重(kN)35.1 軸受呼び番号UK210 取付ボルトの呼びM16 ユニット質量(kg)3.0(参考) 係数14.4 アダプター型式H310X カバー寸法(mm)73(As) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする