ピロー形ユニット UKP-FC形

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07196637 品番 UKP207FC
参考基準価格(税別)¥13,320 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

寸法A(mm)48 寸法B1(mm)35 寸法H(mm)47.6 寸法H1(mm)16 寸法H2(mm)93 寸法J(mm)127 寸法L(mm)167 寸法L1(mm)51 寸法N(mm)17 寸法N1(mm)21 寸法d(mm)30 形状ピロー形ユニット 用途伝動装置、一般機械など 適合P207 その他アダプターは別売りです カバー鋳鉄カバー付き タイプ貫通形 基本静定格荷重(kN)15.4 基本動定格荷重(kN)25.7 軸受呼び番号UK207 取付ボルトの呼びM14 ユニット質量(kg)2.5(参考) 係数13.9 アダプター型式H307X カバー寸法(mm)78(Ac) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07196655
2021-09-20
用途:
ボートの部品
有限会社阪本ボーリング 様

商品の到着も早く、非常に満足しています。
値段もとても安く良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする