曜日別特売
UKP207FCD ピロー形ユニット UKP-FCD形 FYH(日本ピローブロック) 07196786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UKP207FCD ピロー形ユニット UKP-FCD形 FYH(日本ピローブロック) 07196786
UKP207FCD ピロー形ユニット UKP-FCD形 FYH(日本ピローブロック) 07196786
UKP207FCD ピロー形ユニット UKP-FCD形 FYH(日本ピローブロック) 07196786

ピロー形ユニット UKP-FCD形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法d(mm)30基本動定格荷重(kN)25.7注文コード07196786品番UKP207FCD
参考基準価格(税別)¥13,320販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

用途
伝動装置、一般機械など
寸法A(mm)48寸法B1(mm)35寸法H(mm)47.6寸法H1(mm)16寸法H2(mm)93寸法J(mm)127寸法L(mm)167寸法L1(mm)51寸法N(mm)17寸法N1(mm)21寸法d(mm)30形状ピロー形ユニット適合P207その他アダプターは別売りですカバー鋳鉄カバー付きタイプ一端密閉形基本静定格荷重(kN)15.4基本動定格荷重(kN)25.7軸受呼び番号UK207取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)2.5(参考)係数13.9アダプター型式H307Xカバー寸法(mm)78(Ac)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする