※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個寸法d(mm)70基本動定格荷重(kN)72.7注文コード07196874品番UKP216FCD
参考基準価格(税別)¥57,200販売価格(税込)¥25,278販売価格(税別)
この商品は寸法d・基本動定格荷重など14種類から選べます他の種類を見る 最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。