※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UKP218FCD ピロー形ユニット UKP-FCD形 FYH(日本ピローブロック) 07196892 UKP218FCD ピロー形ユニット UKP-FCD形 FYH(日本ピローブロック) 07196892 UKP218FCD ピロー形ユニット UKP-FCD形 FYH(日本ピローブロック) 07196892

ピロー形ユニット UKP-FCD形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)80 基本動定格荷重(kN)96.1 注文コード07196892 品番UKP218FCD
参考基準価格(税別)¥82,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は寸法d・基本動定格荷重など14種類から選べます 他の種類を見る

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

寸法A(mm)88 寸法B1(mm)65 寸法H(mm)101.6 寸法H1(mm)34 寸法H2(mm)198 寸法J(mm)262 寸法L(mm)327 寸法L1(mm)104 寸法N(mm)27 寸法N1(mm)45 寸法d(mm)80 形状ピロー形ユニット 用途伝動装置、一般機械など 適合P218 その他アダプターは別売りです カバー鋳鉄カバー付き タイプ一端密閉形 基本静定格荷重(kN)71.5 基本動定格荷重(kN)96.1 軸受呼び番号UK218 取付ボルトの呼びM22 ユニット質量(kg)18.8(参考) 係数14.5 アダプター型式H318X カバー寸法(mm)152(Ac) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする