インラインフローコントロールバルブ

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07198256 品番 8F1200S
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。
ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。
カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。
保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。
長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。
取付方法は、接続口に直接配管してください。

寸法B(mm)103.5 寸法C(mm)90 寸法D(mm)98.5 寸法E(mm)65.5 寸法F(mm)38 寸法G(Φmm)35 最高使用圧力(MPa)20.7 質量(g)1100 使用温度範囲(℃)-10〜+60(油温、但し凍結なきこと) 管接続口径3/4 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 クラッキング圧力(MPa)0.04 使用流体一般鉱物性作動油 流量(L/min)(最大)95 バルブ種類流量制御弁
注意
※取付の際、方向を間違えないようにしてください。方向を間違えますと、作動不良、機器破損等の原因となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:619

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07198231
2016-06-23
用途:
ホイストの作動の速さ
農・林・水産業

取付けの方向をわかりやすく紹介して欲しい

MonotaROからの回答

今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
07198231
2015-02-01
用途:
レッカー車の油圧シリンダーのスピード調整

絞りが色分けしているので見やすい
もう少しコンパクトに出来ればもっと良いと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする