インラインチェックバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07198301 品番 8C1200S
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

インラインチェックバルブ「8Cシリーズ」です。
油圧回路に組込むことにより逆流を防ぐインラインチェックバルブです。
保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。
長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。
取付方法は、接続口に直接配管してください。

最高使用圧力(MPa)34.5 質量(g)740 使用温度範囲(℃)-10〜+60(油温、但し凍結なきこと) 管接続口径3/4 ねじの種類Rc 寸法D(mm)19 包装(本×包)98.5 寸法B(mm)98.5 寸法C(mm)38 接続方式ねじ接続形 クラッキング圧力(MPa)0.03 使用流体一般鉱物性作動油 流量(L/min)(最大)95 バルブ種類方向制御弁
注意
※取付の際、方向を間違えないようにしてください。方向を間違えますと、作動不良、機器破損等の原因となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:619

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする