SR80PP50C×4 CD-R 48倍速対応 三菱ケミカル 07198642

SR80PP50C×4 CD-R 48倍速対応 三菱ケミカル 07198642 SR80PP50C×4 CD-R 48倍速対応 三菱ケミカル 07198642

CD-R 48倍速対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07198642 品番SR80PP50C×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インクジェットプリンタにて印刷可能な表面ホワイトレーベル仕様。スピンドルケース入り。

仕様
48倍速対応
インクジェットプリンタ対応
レーベル面色ホワイト(プリンタブル) ケース形状スピンドル ディスク厚さ(mm)1.2 ディスク外径(Φmm)120 ディスク内径(Φmm)15 記憶容量(MB)700 動作温度、湿度範囲5〜55℃、10〜80%RH 用途データ用 入数50枚×4個

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07198642 SR80PP50C×4 08209844 SR80PP50 CD-Rメディア 48倍速対応 Verbatim(バーベイタム) CD-Rメディア 48倍速対応 Verbatim(バーベイタム) 1ケース(50枚) 1,898 税込2,088 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする