※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFP-35250 #500SP フラットプレート オイレス工業 07205457 SFP-35250 #500SP フラットプレート オイレス工業 07205457

#500SP フラットプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07205457 品番 SFP-35250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。
運動方向は長さ方向です。

使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40〜+300
定期潤滑:-40〜+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1010]
定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29(98)[296(1000)]
()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.50[30]
定期潤滑:1.00[60]
厚さT(mm)10(±0.025) 幅W(mm)35 取付穴ピッチa(mm)20 取付穴ピッチb(mm)70 取付穴ピッチc(mm)70 取付穴ピッチd(mm)70 長さL(mm)250 取付ボルトM8(平小ねじ) 取付ボルト数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする