使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40〜+400
定期潤滑:-40〜+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:0.50[306]
定期潤滑:0.80[490]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
無潤滑:5(73.5)[51(750)]
定期潤滑:8(73.5)[82(750)]
( )は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.15[9]
定期潤滑:0.25[15]
長さL(mm)200(-0.1〜-0.3)
全幅W(mm)28(-0.1〜-0.3)
厚さT(mm)20(±0.01)
面取C
取付穴ピッチl1(mm)150(±0.2)
取付穴数2
取付穴ピッチl2(mm)25