用途エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータを組み合わせた、空気圧に欠かせない機器です。圧縮空気の清浄と圧力の調整及び、空気圧機器への潤滑油を供給するのに使用します。
付属品丸形圧力計付(付属品)
接続口径RC3/4
質量(kg)1.84
使用温度範囲(℃)-5〜(+52) 但し凍結なきこと
最高使用圧力(MPa)1.03
使用流体空気
排水方式準標準(使用圧力範囲:0.1〜1.03MPa)
設定圧力範囲(MPa)0.03〜0.86
圧力計接続口径RC1/4
ろ過度(μm)5
推奨潤滑油タービン油1種(無添加) ISO VG32相当品
油滴下最少流量(L/min[ANR])40
ボウル・ドレン弁プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン(ルブリゲータはドレン弁なしとなります。)
ドレン貯容量(cm3)85
オイル貯容量(cm3)181