ローラーコンベヤスタンド 2B型スタンド

(3件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 幅(mm)300 色(本体)シルバー 注文コード07206823 品番No.10 シルバー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は幅・色など59種類から選べます 他の種類を見る

スチール製。
全てのマキテック製ローラーコンベヤに装着可能です。
*ご注文の際は、コンベヤ本体のローラー幅と同じ寸法の製品をお選び下さい。

ローラー幅(mm)300 脚高(mm)1010〜1110 幅(mm)300 色(本体)シルバー
注意
※メーカー判断でSUS製のコンベヤ本体とアルミ製のコンベヤ本体と一緒にスタンドを
ご購入頂いた際はコンベヤ本体に色を合わせる為、シルバーで塗装させて頂いておりま
す。
スタンドのみ単体でご注文いただいた際は、標準色のメジャーグリーンで発送させて
頂いております。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,550 / 税込 ¥6,105
沖縄地方数量1につき ¥6,300 / 税込 ¥6,930
離島数量1につき ¥8,550 / 税込 ¥9,405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06784242
2021-03-02
用途:
農作業
農・林・水産業

組み立てやすく作業性も良かったです。大変満足しております。

対象商品:
06784601
2020-03-07
用途:
搬出入作業
サービス業

コンベヤ1本で両端スタンドの取付はボルト2本づつになりましたが、使用上問題なさそうです。

対象商品:
06784181
2011-04-27
用途:
荷物の運搬に
株式会社キッド・コミュニケーションズ 様

この商品に関しては高さ違い他複数台及びローラーコンベアも同時に購入していますが、肝心のスタンドとコンベアの取り付け穴のピッチが合わないので固定しづらい、また、スタンドを2回に分けて購入したが当初グリーン色であったものが2度目に購入した時は色が違う。何箇月も経てから追加購入したのではありません。表記に偽り有りです。改善を望みます。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして大変申し訳ございません。
別途ご連絡させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする