曜日別特売
CSH-6-C シャフトホルダ NBK(鍋屋バイテック会社) 07208345

CSH-6-C シャフトホルダ NBK(鍋屋バイテック会社) 07208345
CSH-6-C シャフトホルダ NBK(鍋屋バイテック会社) 07208345
CSH-6-C シャフトホルダ NBK(鍋屋バイテック会社) 07208345

シャフトホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード07208345品番CSH-6-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,670

コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。フランジ幅が小さく、取りつけスペースを小さくできます。シャフトの固定などの用途にご使用下さい。軸穴加工済み(許容差H7)です。

軸穴径d(Φmm)6付属品六角穴付き止めねじ材質スティール(S45C)質量(g)13寸法H(mm)15寸法D(Φmm)12寸法E(mm)20表面処理無電解ニッケルメッキ寸法D1(mm)28寸法T(mm)3.5寸法W(mm)12寸法h(mm)7ねじ径MM3寸法C(Φmm)3.5軸穴径公差H7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする