※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PL025×050AS パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン 07210612 PL025×050AS パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン 07210612 PL025×050AS パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン 07210612

パワーロック ASシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)50 注文コード07210612 品番PL025×050AS
参考基準価格(税別)¥8,289 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は外径・外径Dなど39種類から選べます 他の種類を見る

汎用タイプです。
取付け、取外しが容易です。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。

公差
適合軸:h8
適合ボス穴:H8
伝達トルク(N・m[kgf・m])
421(43)
(スラスト荷重が0の場合)
スラスト荷重(kN[kgf])
33.3(3400)
(伝達トルクが0の場合)
外径D(Φmm)50 寸法I(mm)18 寸法L(mm)20 軸径d(Φmm)25 全長(mm)26 質量(kg)0.22 種類締結具 使用温度範囲(℃)-30〜200 ボルトM6×18 ボルト数8 軸側面圧(MPa[kgf/mm2])203(20.7) ボス側面圧(MPa[kgf/mm2])101(10.3) 表面粗さ(S)12以下 締付トルク(N・m[kgf・m])16.7(1.7)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07210725
2021-02-19
用途:
部品加工時

当日出荷して頂き非常に助かりました。今後とも宜しくお願い致します。

対象商品:
07210673
2017-08-17
用途:
小型船舶のメンテナンス
製造業

ディーゼル船(100kW程)のドライブシャフトの結合に購入しました。構成部品は多い分、伝達トルクもスラスト荷重も上で(元々のクランプよりも)セットも簡単、豊富なサイズのお陰で助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする