曜日別特売
PL025×030EF パワーロック EFシリーズ 椿本チエイン 07211041

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PL025×030EF パワーロック EFシリーズ 椿本チエイン 07211041
PL025×030EF パワーロック EFシリーズ 椿本チエイン 07211041
PL025×030EF パワーロック EFシリーズ 椿本チエイン 07211041

パワーロック EFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)30注文コード07211041品番PL025×030EF
参考基準価格(税別)¥8,111販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

センタリング機能があります。
シンプルな構造です。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。

公差
適合軸:h8
適合ボス穴:H8
伝達トルク(N・m[kgf・m])
216(22.0)
(スラスト荷重が0の場合)
スラスト荷重(kN[kgf])
17.1(1740)
(伝達トルクが0の場合)
外径D(Φmm)30寸法D1(Φmm)34寸法D2(Φmm)42寸法D3(Φmm)52寸法L(mm)16.0寸法L2(mm)20.0寸法L3(mm)7寸法L4(mm)2.0軸径d(Φmm)25全長(mm)32質量(kg)0.16種類締結具使用温度範囲(℃)-30~200ボルトM5×20ボルト数4軸側面圧(MPa[kgf/mm2])192(19.6)ボス側面圧(MPa[kgf/mm2])160(16.3)表面粗さ(S)12以下締付トルク(N・m[kgf・m])8.3(0.85)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする