パワーロック EFシリーズ

パワーロック EFシリーズ - 椿本チエインパワーロック EFシリーズ - 椿本チエインパワーロック EFシリーズ - 椿本チエイン

センタリング機能があります。
シンプルな構造です。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。

内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
軸径d(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07210987PL010×013EF-1316223011.514.551.51023.5
6,0224,598
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
07210996PL012×015EF-1518243211.514.551.51223.5
6,9115,298
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
07211005PL016×020EF-2024293716.020.072.01631
7,5335,798
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
07211014PL019×024EF-2428354516.020.072.01932
7,5335,798
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
07211032PL022×026EF-2630384816.020.072.02232
7,8675,998
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
07211041PL025×030EF-3034425216.020.072.02532
8,1116,198
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
07211057PL030×035EF-3539475716.020.582.03033.5
8,4446,498
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
07211066PL035×040EF-4045536317.522.592.53536.5
9,0676,998
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
07211075PL040×045EF-4550597120.025.5102.54041.5
9,6447,398
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
72771844PL011X014EF-----------
6,6445,098
5,098
5,608(税込)
8日以内出荷
返品不可
72771853PL014X018EF-----------
7,2675,198
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
72771869PL016X020EF-----------
7,5335,898
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
72771878PL018X022EF-----------
7,5335,898
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
72771887PL019X024EF-----------
7,5335,898
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
72771896PL020X025EF-----------
7,8675,998
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
72771905PL022X026EF-----------
7,8675,998
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
72771914PL030X035EF-----------
8,4446,298
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
72771923PL032X036EF-----------
8,7566,698
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
72771939PL035X040EF-----------
9,0676,698
6,698
7,368(税込)
当日出荷
72771948PL038X044EF-----------
9,6447,198
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
72771957PL040X045EF-----------
9,6447,198
7,198
7,918(税込)
25日以内出荷
返品不可
72771966PL042X048EF-----------
9,9567,298
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
72771975PL045X052EF-----------
10,5567,998
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
72771984PL048X055EF-----------
10,8447,998
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
72771993PL050X057EF-----------
10,8447,998
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
72772009PL055X062EF-----------
15,06710,980
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
72772018PL060X068EF-----------
16,60012,980
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
72772027PL065X073EF-----------
18,06713,980
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
72772036PL070X079EF-----------
21,11116,980
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
72772045PL075X084EF-----------
26,22219,980
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
72772054PL080X091EF-----------
32,00025,980
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
72772063PL085X096EF-----------
36,22226,980
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
72772079PL090X101EF-----------
45,11135,980
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
72772088PL095X106EF-----------
46,66736,980
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
72772097PL100X114EF-----------
49,77838,980
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
72772106PL110X124EF-----------
51,33339,980
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
72772115PL120X134EF-----------
54,22239,980
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25148858PL080X091EF【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)----------
26,44420,900
979
アウトレット
1,077(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
07211023PL020×025EF-2529364616.020.072.02032
5,911
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07211023PL020×025EF46893576PL020-025EFPL020×025EF パワーロック EFシリーズ 椿本チエイン 46893576パワーロック EFシリーズ椿本チエイン1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする