※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PL050×065TF パワーロック TFシリーズ 椿本チエイン 07211337 PL050×065TF パワーロック TFシリーズ 椿本チエイン 07211337 PL050×065TF パワーロック TFシリーズ 椿本チエイン 07211337

パワーロック TFシリーズ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07211337 品番 PL050×065TF
参考基準価格(税別)¥13,889 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。
締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。
キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。
スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。
締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。
内径と外径との比が小さいため、ボス外径が小さく設計できます。
ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、また軸もストレートですので面倒な加工は不要です。
インナリング、アウタリング、スペーサおよび締付ボルトの4部品で構成されたシンプルな構造で締付ボルトを締付けるだけで強力に締結できます。

公差
適合軸:h8
適合ボス穴:H8
伝達トルク(N・m[kgf・m])
2060(210)
(スラスト荷重が0の場合)
スラスト荷重(kN[kgf])
82.3(8400)
(伝達トルクが0の場合)
外径D(Φmm)65 寸法D1(Φmm)92 寸法D2(Φmm)86 寸法L(mm)45 寸法L1(mm)70 寸法Lo(mm)62 軸径d(Φmm)50 全長(mm)78 質量(kg)1.40 種類締結具 使用温度範囲(℃)-30〜200 ボルトM8×22 ボルト数8 軸側面圧(MPa[kgf/mm2])107(10.9) ボス側面圧(MPa[kgf/mm2])74(7.6) 表面粗さ(S)12以下 締付トルク(N・m[kgf・m])40.2(4.1)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07211276
2012-07-15
用途:
Vベルトプーリーとシャフト軸との締結
農・林・水産業

キーによる締結を行なっていたが、トルク変動が大きい用途でもあり振動による押しネジの緩みや、キー溝の叩きが度々発生していましたが、パワーロックシリーズによる締結の場合はそういったトラブルはありません。
軸、プーリへのキー溝加工の手間と工賃、得られる締結性能を考えるとストレート軸穴で済むTFシリーズは魅力的な選択と言えます。
カラーに頼ることなくスラスト位置も自由に設定できるのも利点と思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする