※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
コーナーラウンディングエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
57
全長(mm)
115
先端径(Φmm)
17
注文コード
07212284
品番
CRE-20.0R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥90,000
この商品は
刃径・全長・先端径
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
115
刃数
4
刃径(Φmm)
57
シャンク径(Φmm)
32
材質
HSS(SKH51)
トラスコ品番
810-1796
コーナーR(mm)
20
先端径(Φmm)
17