※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(3件のレビュー)軸穴径D1(Φmm)6.35
軸穴径D2(Φmm)6.35
全長W(mm)39.2
内容量1個注文コード07218102品番MOL-25C-6.35-6.35
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥3,518販売価格(税別)
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。
ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。
シンプル構造で組み立てが容易です。
電気絶縁性があります。
スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。