NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の オルダムタイプ
カプリコン・ミニ スペーサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07218513
品番
MOL-32-SPCR
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
カプリコン・ミニMOLシリーズ用のスペーサーです。
種類
関連商品
材質(スペーサ)
ポリアセタール
色
青
寸法A(mm)
32
適合
MOL、MOL-Cシリーズ