NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の オルダムタイプ
カプリコン・ミニ スペーサ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07218522
品番
MOL-40-SPCR
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
カプリコン・ミニMOLシリーズ用のスペーサーです。
種類
関連商品
材質(スペーサ)
ポリアセタール
色
黒
寸法A(mm)
40
適合
MOL、MOL-Cシリーズ