※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する軸穴径D1(Φmm)6
軸穴径D2(Φmm)6
内容量1個注文コード07219685品番MSX-16C-6-6
参考基準価格(税別)¥3,990販売価格(税込)¥4,387販売価格(税別)
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。
アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。
バックラッシュ0。
スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。
正転・逆転の特性は同一です。
メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。
サーモポータ対応。